Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - C.A 850 Manometer 7 bar

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - C.A 850 Manometer 7 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01184101

  • Typ - digital

  • Messbereich - 0 .. 6894 mbar

  • Handheld - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171413845

Sonepar Artikelnummer

121028586

Hersteller Artikelnummer

P01184101

Hersteller Typ

C.A 850

Hersteller Artikel Nr.:

P01184101

Typ:

digital

Messbereich:

0 .. 6894 mbar

Handheld:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.220 kg

Das digitale Manometer CA 850 ist ideal zum Messen von Überdruck- und Differenzdruckwerten in Klimaanlagen, medizinischen Geräten und Luftdruck-Überwachungssystemen. Das große Anzeigefeld erleichtert das Ablesen der Messwerte. Messbereich: -100 bis +100 psi Maximaler Druckpegel: ± 150 psi Auflösung: 0,01 psi Genauigkeit: ±0,3 % der Gesamtskala Maßeinheiten: bar, mmHg, ozin², kg/cm², inH20, kPa, ftH2O, inHg, cmH2O, mbar Funktionen: Überwachung der MIN- und MAX-Werte mit Zeitstempel Messung des Differenzdrucks Hold-Funktion des Messwerts Automatische Abschaltung Hintergrundbeleuchtung Abmessungen: 72 x 182 x 30 mm Gewicht: 220 g