CHAUVIN ARNOUX - CA 10141 Leitfähigkeitsmessgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01710020
Anzeige - digital
Ausführung - tragbar
Temperaturmessbereich - 120 .. 200 °C
Messbereichswahl - automatisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653001502
Sonepar Artikelnummer
121028621
Hersteller Artikelnummer
P01710020
Hersteller Typ
C.A 10141
Hersteller Artikel Nr.:
P01710020
Anzeige:
digital
Ausführung:
tragbar
Temperaturmessbereich:
120 .. 200 °C
Messbereichswahl:
automatisch
Messung ph-Wert:
Nein
Mit mV DC-Messung:
Nein
Temperaturmessung:
Ja
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Mit DO-Messung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Ja
Leitfähigkeitsmessbereich:
0.001 .. 500000 µS/cm
Kleinste Auflösung Leitfähigkeitsmessung:
0,001 µS/cm
Mit TDS-Messung:
Ja
TDS-Messbereich:
2 .. 500 mg/l
Kleinste Auflösung TDS-Messung:
0,001 mg/l
Mit Salzgehaltmessung:
Ja
Salzgehaltbereich:
-10 .. 42 PSU
Widerstandsmessung:
Ja
Widerstandsmessbereich:
0.05 .. 1.999e+009 Ohm-m
Mit Trübungsmessung:
Nein
Mit Datenlogger:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
USB-Schnittstelle:
Ja
Schnittstelle Ethernet:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.600 kg


