CHAUVIN ARNOUX - CA 1227 Thermo-Anemometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01654227
Elektronisch - Ja
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90258080
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653000987
Sonepar Artikelnummer
120588738
Hersteller Artikelnummer
P01654227
Hersteller Typ
C.A 1227
Hersteller Artikel Nr.:
P01654227
Elektronisch:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90258080
Gewicht:
0.400 kg
Das CA 1227 ist mit einer großen beleuchteten Anzeige ausgestattet, mit allen wichtigen für die Messung der Luftgeschwindigkeit und des Luftdurchsatzes wichtigen Funktionen wie Min, Max, Mittelwert, Hold und MAP-Kurvendarstellung, sowie mit umfassenden Speichermöglichkeiten. Mit den als Zubehör verfügbaren Luftkonen lassen sich Luftdurchsatzmengen direkt messen. Mit der gratis herunterladbaren Software Data Logger Transfer können die aktuellen und die gespeicherten Messdaten auf dem PC angezeigt, das Gerät konfiguriert und Berichte erstellt werden. Stärken • Große beleuchtete Anzeige • MAP-Kurvendarstellung der gemessenen Luftgeschwindigkeiten • Funktionen Min, Max, Mittelwert, Hold • Luftdurchsatzmessung • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • Vernetzbar über USB oder Bluetooth • Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung Technische Daten • Messumfang Luftgeschwindigkeit: von 0,50 m/s bis 27,0 m/s • Eigenabweichung: ± 3 % Anz. ± 0,1 m/s • Messung des Luftdurchsatzes mit den als Zubehör verfügbaren Luftkonen: • Quadratisch: 346 x 346 mm / Kreisform: Ø 210 mm • Messumfang Lufttemperatur: von -20,0 °C bis +50,0 °C • Eigenabweichung: von 0 °C bis 50 °C: ± 0,8 °C / von -20 °C bis 0 °C: ± 1,6 °C • Funktionen: Min, Max, Mittelwert, MAP, Hold / Anzeigebeleuchtung • Maßeinheiten Luftgeschwindigkeit: m/s, km/h, fpm, mph • Maßeinheiten Luftdurchsatz: m³/s, m³/h, l/s, cfm • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • USB- oder Bluetooth-Interfaces • Propellerdurchmesser: Ø 8 mm • Gehäuseabmessungen: 150 x 72 x 32 mm / Sensor: 160 x 80 x 38 mm • Gewicht: 400 g (mit Batterien) • Geeignet für Multifix-Zubehör • Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich


