Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 1246 Thermo-Hygrometer

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01654246

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -24.5 .. 60 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000970

Sonepar Artikelnummer

120588737

Hersteller Artikelnummer

P01654246

Hersteller Typ

C.A 1246

Hersteller Artikel Nr.:

P01654246

Anzeige:

digital

Messbereich:

-24.5 .. 60 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Mehrfachanzeige:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.260 kg

Das CA 1246 vereint drei Geräte in einem: es misst die Raumtemperatur, die relative Luftfeuchte und den Taupunkt. Es verfügt über eine große beleuchtete Anzeige, sowie über alle vor Ort benötigten Funktionen wie Min-, Max-Anzeige, Hold und kann Messwerte manuell oder gemäß Programmierung speichern. Das Gerät ist über USB oder Bluetooth vernetzbar, so dass Alarme und ein Start der Werteaufzeichnung über die Software Data Logger Transfer programmiert werden können. Stärken • Kompakt und mit Magnethalterung für stationäre oder mobile Einsätze • Große beleuchtete Anzeige • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • Vernetzbar über USB oder Bluetooth • Alarme und Aufzeichnungsstart über Alarmwert • Bis zu 3 Jahre Batteriebetrieb • Gehäuse-Schutzart IP54 • Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung Technische Daten • Relative Luftfeuchte: von 3,0 % bis 98,0 % rel. Feuchte • Raumtemperatur: von -10,0 °C bis +60,0°C • Taupunkt: von -20,0 °Ctd bis +60,0 °Ctd • Funktionen: Min, Max, Hold, Alarme / °C oder °F / Anzeigebeleuchtung • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • USB- oder Bluetooth-Interfaces • Gehäuse-Schutzart IP54 • Abmessungen: 187 x 72 x 32 mm • Gewicht: 260 g (mit Batterien) • Geeignet für Multifix-Zubehör • Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich