Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 1310 Integrierender Schallpegelmesser

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01651030

  • Auswertung - digital

  • Messbereich - -50 .. 130 dB

  • Anzahl der Messbereiche - 1

  • Mit Koffer/Tasche - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653007665

Sonepar Artikelnummer

121028610

Hersteller Artikelnummer

P01651030

Hersteller Typ

C.A 1310

Hersteller Artikel Nr.:

P01651030

Auswertung:

digital

Messbereich:

-50 .. 130 dB

Anzahl der Messbereiche:

1

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.390 kg

Als integrierender Schallpegelmesser Klasse 2 gemäß Norm IEC 61672-1 ist der CA 1310 das ideale Instrument, um Geräuschpegel in den unterschiedlichsten Umgebungen zu messen: • Prüfung der zulässigen Lärmpegel am Arbeitsplatz • Geräuschmessungen an Lüftungs- und Klimasystemen • Akustikprüfungen in Gebäuden, Beeinträchtigungen durch Nachbarlärm … • Feststellung von Lärmbelästigungen … Mit seinem großen beleuchteten Display mit digitaler Anzeige des Schallpegels, Bargraph und Datum/Uhrzeit der Messung bietet der CA 1310 perfekte Ablesbarkeit in allen Lichtverhältnissen. Das bedienungsfreundliche Gehäuse liegt gut in der Hand, sämtliche Funktionen sind über die Frontplatte zugänglich und es hat ein Stativgewinde. Das Mikrophon lässt sich abnehmen, ein 5 m langes Verlängerungskabel ist auf Wunsch verfügbar. Die Stromversorgung durch Batterien oder nachladbare Akkus ermöglicht 60 Stunden netzunabhängigen Betrieb! Durch einen Micro-USB-Anschluss lässt sich das Gerät auch am Netz betreiben. Messungen Mit dem CA 1310 sind zwei Messarten möglich: einmal die aktuelle Schallpegelmessung (SPL) oder die des äquivalenten Dauerschallpegels (Leq). Für die Leq-Messung lässt sich die Integrationsdauer von 10 Sekunden bis 24 Stunden einstellen. Der CA 1310 kann bis zu 64 000 Messwerte speichern, mit einem im SETUP-Menü des Geräts einstellbaren Erfassungsintervall. Die SL-Software für PCs dient zur Echtzeit-Überwachung der Messungen, zur Anzeige der Messdaten und zur Datenübertragung auf den PC zur Auswertung oder Erstellung von Messberichten. Der CA 1310 wir in einem Tragekoffer geliefert mit einem kugelförmigen Windschutz für Messungen im Freien. Stärken • Messung des äquivalenten Dauerschallpegels Leq • Speicherung von bis zu 64 000 Messwerten • Großes beleuchtetes Display mit digitaler Anzeige und Bargraph • Abnehmbares Mikrophon mit Verlängerungskabel als Zubehör