Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01651010

  • Anzeige - digital

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja

  • Mehrfachanzeige - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419564

Sonepar Artikelnummer

120588661

Hersteller Artikelnummer

P01651010

Hersteller Typ

C.A 1510

Hersteller Artikel Nr.:

P01651010

Anzeige:

digital

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Ja

Mehrfachanzeige:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.190 kg

In Innenräumen weist eine erhöhte CO2-Konzentration auf eine starke Belegung des Raumes und eine ungenügende Frischluft-Zufuhr hin. Aus diesem Grund ist die CO2-Konzentration ein hervorragender Indikator für die Luftqualität, zusätzlich zu den von Behörden und Labors gemessenen anderen Schadstoffen in der Luft, und sie liefert Klimatechnikern einen entscheidenden Hinweis auf den Bedarf an Lufterneuerung. Das tragbare Raumluft-Messgerät CA 1510 ist einfach und bedienerfreundlich zu benutzen und es speichert die gemessenen Parameter. Es ermittelt die Luftqualität in Räumen auf der Grundlage der CO2-Konzentration alleine oder anhand der drei gemessenen physikalischen Größen. Technische Daten • CO2: von 0 bis 5 000 ppm • Genauigkeit: ± (50 ppm + 3% des Messwerts) • Temperatur: von -10 °C bis 60 °C • Genauigkeit: ± 0,5 °C • Luftfeuchte: von 5% bis 95% rel. Luftfeuchte • Genauigkeit: ± 2% rel. Luftfeuchte • Speicherung: 1 Million Messwerte im internen Gerätespeicher in Form von Messkampagnen • Vernetzung: USB-Schnittstellen (Geräte, wie z.B. USB-Sticks, werden erkannt) oder drahtlos über Bluetooth • Software im Lieferumfang und 1510 App für Android lieferbar • Sperrung des Geräts im Aufzeichnungsmodus möglich (Anzeige & Tasten) • Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten (Magnethalterung, Wandhalterung, Wandhalterung mit Vorhängeschloss, Aufhängung oder Aufstellung auf Tisch)