Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 1550 Mikromanometer mit Pitotrohr im Set

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01654555

  • Typ - digital

  • Messbereich - -210 .. 24.5 mbar

  • Handheld - Ja

  • Nullpunkt einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653008280

Sonepar Artikelnummer

121028617

Hersteller Artikelnummer

P01654555

Hersteller Typ

C.A 1550 Kit

Hersteller Artikel Nr.:

P01654555

Typ:

digital

Messbereich:

-210 .. 24.5 mbar

Handheld:

Ja

Nullpunkt einstellbar:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.260 kg

Mit dem Mikromanometer CA 1550 lässt sich die einwandfreie Funktion von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen perfekt prüfen. Die folgenden Messungen sind möglich: • Messung des Differenzdrucks für die Prüfung der Anlagen • Messung der Luftgeschwindigkeit und des Luftdurchsatzes mit Pitotrohr • Messung des Drucks an Luftauslässen • Messung an Drosselelementen • Messung der Filterverschmutzung an Luftaufbereitungsanlagen Um die Genauigkeit der Messungen zu erhöhen, verfügt der CA 1550 über eine manuelle oder automatische Kompensation der Temperatur, sowie des atmosphärischen Luftdrucks. Das kompakte und bedienungsfreundliche Gerät kann unterschiedlich benutzt werden: als Handgerät, stationär als Standgerät, an Metallflächen geheftet mit seiner Magnethalterung, aufgehängt oder in Verbindung mit dem Multifix-Zubehör. Das CA 1550 ist über USB vernetzbar mit einem PC und der Software Data Logger Transfer, so dass eine Auswertung der Messdaten, die Gerätekonfiguration und die Erstellung von Berichten im Word-Format problemlos möglich sind. Außerdem kann das Gerät über Bluetooth mit einer Android-App mit einem Smartphone kommunizieren. Stärken • Messung von Differenzdruck, Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz • Manuelle oder automatische Temperaturkompensation • Kompensation des atmosphärischen Luftdrucks • Diagrammdarstellung im MAP-Modus • MIN-, MAX-, Mittelwert- und Hold-Funktionen • Punktuelle oder kontinuierliche Messwertaufzeichnung von bis zu 1 Mio. Werten • Gerät mit Magnethalterung und kompatibel zum Multifix-Zubehör Technische Daten • Messumfang: ± 2 450 Pa • Auflösung: 0,1 Pa • Genauigkeit: ± 0,5 % SKE ± 1 Digit • Luftgeschwindigkeit: von 2 m/s bis 60 m/s • Temperaturkompensation: manuell oder automatisch mit Thermoelement-Fühler • Aufzeichnung von bis zu 1 Million Messwerten • MIN-, MAX-, Mittelwert- (AVG) und Hold-Funktionen