CHAUVIN ARNOUX - CA 1631 Kalibrator für Prozesssignale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01654402
Spannung geben 0 mV ... 100 mV - Ja
Spannung geben 0 V ... 10 V - Ja
Kleinste Auflösung Spannung geben - 0,01 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171417546
Sonepar Artikelnummer
120588662
Hersteller Artikelnummer
P01654402
Hersteller Typ
P01654402
Hersteller Artikel Nr.:
P01654402
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
Ja
Spannung geben 0 V ... 10 V:
Ja
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90312000
Gewicht:
0.472 kg


