Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 1822 2-Kanal-Thermometer für Thermoelemente

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01654822

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -100 .. 1767 °C

  • Messwertspeicher - Ja

  • Separater Fühler - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000949

Sonepar Artikelnummer

120588735

Hersteller Artikelnummer

P01654822

Hersteller Typ

C.A 1822

Hersteller Artikel Nr.:

P01654822

Anzeige:

digital

Messbereich:

-100 .. 1767 °C

Messwertspeicher:

Ja

Separater Fühler:

Ja

Mehrfachanzeige:

Ja

Thermoelement Typ E:

Ja

Thermoelement Typ J:

Ja

Thermoelement Typ K:

Ja

Thermoelement Typ N:

Ja

Thermoelement Typ R:

Ja

Thermoelement Typ S:

Ja

Thermoelement Typ T:

Ja

Messung der Differenztemperatur:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

0.260 kg

Das CA 1822 ist ein kompaktes Kontakt-Thermometer mit Magnethalterung, das genaue, vielseitige und zuverlässige Messungen bei stationären und mobilen Einsätzen garantiert. Das Gerät verfügt über eine große beleuchtete Anzeige, über alle vor Ort benötigten Funktionen wie Min-, Max-Anzeige, ΔT, Hold und es kann Messwerte manuell oder gemäß Programmierung speichern. Das Gerät ist über USB oder Bluetooth vernetzbar, so dass Alarme und ein Start der Werteaufzeichnung über die Software Data Logger Transfer programmiert werden können. Stärken • Kompakt und mit Magnethalterung für stationäre oder mobile Einsätze • Große beleuchtete Anzeige • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • Messung von Temperaturdifferenzen ΔT • Vernetzbar über USB oder Bluetooth • Alarme und Aufzeichnungsstart über Alarmwert • Bis zu 3 Jahre Batteriebetrieb • Gehäuse-Schutzart IP54 • Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung Technische Daten • 2 Eingänge für Thermoelemente des Typs K, J, T, N, E, R, S. • Messumfang: von -210 °C bis +1767 °C • Eigenabweichung: (J, K, T, N, E) ø <= - 100 °C: ± (0,2% Anz. + 0,6 °C) (J, K, T, N, E) -100 °C < ø <= + 100 °C: ± (0,15% Anz. + 0,6 °C) (J, K, T, N, E) +100 °C < ø: ± (0,1% Anz. + 0,6 °C) (R, S) ø <= +100 °C: ± (0,15% Anz. + 1,0 °C) (R, S) +100 °C < ø: ± (0,1% Anz. + 1,0 °C) • Auflösung: 0,1 °C bzw. 1 °C • Funktionen: Min, Max, ΔT, Hold, Alarme / °C oder °F / Anzeigebeleuchtung • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • USB- oder Bluetooth-Interfaces • Gehäuse-Schutzart IP54 • Miniatur-Fühleranschluss mit Kompensation • Abmessungen: 150 x 72 x 32 mm • Gewicht: 260 g (mit Batterien) • Geeignet für Multifix-Zubehör • Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich