Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 1823 Thermometer

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01654823

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -40 .. 400 °C

  • Messwertspeicher - Ja

  • Separater Fühler - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000956

Sonepar Artikelnummer

120588736

Hersteller Artikelnummer

P01654823

Hersteller Typ

C.A 1823

Hersteller Artikel Nr.:

P01654823

Anzeige:

digital

Messbereich:

-40 .. 400 °C

Messwertspeicher:

Ja

Separater Fühler:

Ja

Thermoelement Typ E:

Nein

Thermoelement RTD:

Ja

Messung der Differenztemperatur:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

0.260 kg

Das CA 1823 ist ein kompaktes Kontakt-Thermometer mit Magnethalterung, das genaue, vielseitige und zuverlässige Messungen bei stationären und mobilen Einsätzen garantiert. Das Gerät verfügt über eine große beleuchtete Anzeige, über alle vor Ort benötigten Funktionen wie Min-, Max-Anzeige, Hold und es kann Messwerte manuell oder gemäß Programmierung speichern. Das Gerät ist über USB oder Bluetooth vernetzbar, so dass Alarme und ein Start der Werteaufzeichnung über die Software Data Logger Transfer programmiert werden können. Stärken • Kompakt und mit Magnethalterung für stationäre oder mobile Einsätze • Große beleuchtete Anzeige • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • Vernetzbar über USB oder Bluetooth • Alarme und Aufzeichnungsstart über Alarmwert • Bis zu 3 Jahre Batteriebetrieb • Gehäuse-Schutzart IP54 • Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung Technische Daten • 1 Eingang für Pt100-, Pt1000-Fühler • Messumfang: von -100 °C bis + 400°C • Eigenabweichung: ± (0,4% Anz. + 0,3 °C) • Auflösung: 0,1 °C bzw. 1 °C • Funktionen: Min, Max, Hold, Alarme / °C oder °F / Anzeigebeleuchtung • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • USB- oder Bluetooth-Interfaces • Gehäuse-Schutzart IP54 • 3-poliger Fühleranschluss mit Flachstecker • Abmessungen: 150 x 72 x 32 mm • Gewicht: 260 g (mit Batterien) • Geeignet für Multifix-Zubehör • Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich