Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 1866 Infrarot-Thermometer

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - CA 1866 Infrarot-Thermometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01651814

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -35 .. 1000 °C

  • Infrarot-Messung - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171414880

Sonepar Artikelnummer

120346340

Hersteller Artikelnummer

P01651814

Hersteller Typ

C.A 1866 THERMOMETER IR

Hersteller Artikel Nr.:

P01651814

Anzeige:

digital

Messbereich:

-35 .. 1000 °C

Infrarot-Messung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

0.290 kg

Mit diesem berührungslosen Thermometer kann für Prüfungen der Emissionsgrad in Übereinstimmung mit den realen Werten eingestellt werden. Zur Lokalisierung von heißen Stellen wird das Messobjekt einfach abgetastet (Scanner-Funktion). Es ist mit einem großen Temperatur-Messbereich über einem großen Zielfeld ausgestattet. Zur Vermeidung von Überhitzung sind Alarmschwellen einstellbar. Technische Daten • Großer Messbereich: - 50 °C bis + 1000 °C • Genauigkeit: ± (1,5 % der Anzeige + 2 °C) • Zielfeld: 50/1 • Alarm bei Über-/Unterschreitung • Min / Max / Mittelwert / HOLD