Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 1954 DiaCAM2 Wärmebildkamera

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01651904

  • Sensorauflösung (horizontal) - 160 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 120 px

  • Wärmebild - Ja

  • Temperaturmessbereich - 0.1 .. 250 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653001519

Sonepar Artikelnummer

120588740

Hersteller Artikelnummer

P01651904

Hersteller Typ

C.A 1954

Hersteller Artikel Nr.:

P01651904

Sensorauflösung (horizontal):

160 px

Sensorauflösung (vertikal):

120 px

Wärmebild:

Ja

Temperaturmessbereich:

0.1 .. 250 °C

Visuelle Darstellung:

Ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

20 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

20 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

4.1 m rad

Mit Memory-Funktion:

Ja

MicroSD-Kartenslot:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Mit Laser:

Ja

Akkubetrieben:

Ja

Max. Batterielaufzeit:

9 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.7 kg

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

0.700 kg

Die CA 1954 wurde besonders im Hinblick auf einfache Benutzung entwickelt und sie erfüllt alle Anforderungen für die Gebäude-Thermografie, sowie für Prüf- und Wartungsarbeiten in der Elektrik und Mechanik: • Wärmeeffzienz-Audits • Fehlersuche nach Wärmebrücken, Luftlecks, feuchten Stellen usw… • Elektrik-Wartung: Erkennen von defekten Kontakten, von Last-Unsymmetrien … • Mechanik-Wartung: Entdecken von Verschleißpunkten, Motorüberhitzungen, Schmierproblemen, usw … Ihre Konzeption gewährleistet einfache und komfortable Bedienung: • die Kamera liegt gut in der Hand und alle Funktionen sind mit einer Hand bedienbar • sie lässt sich mit ihrem Handgriff sicher auf jeder ebenen Fläche abstellen • der große 2,8-Zoll-Bildschirm verfügt über eine automatische Helligkeitsregelung • das Weitwinkel-Sichtfeld mit 38° x 28° ist ''focus free'' d.h. die Bilder sind in jeder Entfernung scharf • die kontext-sensitive Hilfe sorgt für problemlose und fehlerfreie Bedienung • zu jedem Bild lassen sich Sprachkommentare anfügen und abspeichern • das Objektiv ist durch einen unverlierbaren Schiebe-Rollo geschützt. Die CA 1954 ist problemlos über Bluetooth mit anderen Messinstrumenten vernetzbar, so dass zusätzliche Messwerte von Zangenstromwandlern, Umweltmessgeräten, wie z.B. Stromstärke, Temperatur, Luftfeuchte, Taupunkt usw… gleichzeitig erfasst werden können. Software Mit CAmReport, einer Software für die Wärmebildauswertung, sind genaue Analysen mit einer großen Auswahl an Hilfsfunktionen möglich: • Mess-Cursoren für die Anzeige der Temperatur am gewählten Bildpunkt • Wärmeprofil: automatische Anzeige der Min-/Max-/Mittelwert-Temperatur einer Bildzeile • Zeichnen eines Quadrats oder Kreises für Bereichs-Analysen • in Ergebnistabellen erscheinen automatisch und in Echtzeit sämtliche Informationen und Analyse-Hilfsmittel eines Wärmebilds • Auswahl von Vielecken oder Linienzügen, um bestimmte Bereiche des Wärmebilds genauer zu analysieren • die serienmäßig vorhandene Emissivitätstabelle lässt sich vom Benutzer einfach ergänzen. • CAmReport erstellt auch automatisch Prüfberichte nach verschiedenen verfügbaren Vorlagen, die sich dann im *.pdf- oder Word-Format einfach exportieren lassen. So sind deren Bearbeitung und Archivierung besonders einfach. Stärken • Außergewöhnlich lange Batteriebetriebszeit von 9 Stunden mit Standard-NiMH-Akkus oder Alkali-Batterien • Vernetzung mit Zangenstromwandlern, Multimetern und Umwelt-Messgeräten um zusätzliche Messungen gleichzeitig vorzunehmen, wie Stromstärke, andere Einflussgrößen oder des Taupunkts, um schimmelgefährdete Bereiche zu entdecken • Direktes Anfügen von Sprachkommentaren zu den Bildern • Umbenennung von Foto- und Wärmebildern entsprechend dem Prüfort • Aufzeichnung der Kamera-Konfigurationen je nach Art der Anwendung Technische Daten • Infrarot-Sensor 160 x 120 des Typs Mikrobolometer UFPA, 8 ~14 μm • Thermische Empfindlichkeit NETD: 0,08 K [??? °C  K (Kelvin !)] @ 30 °C (0,08 °C @ 30 °C) • IFOV (räumliche Auflösung): 4,4 mrad • Temperaturbereich: -20 °C bis 250 °C • Anzeigearten: Wärmebild, Foto-Bild mit automatischem Parallaxen-Ausgleich, Bildüberlagerung mittels PC-Software • Mess-Hilfsmittel: 1 manueller Cursor + 1 automatische Erkennung + Min-/Max-/Mittelwert-Anzeige im gewähltem Bereich + Wärmeprofil + Isothermen mit Angabe des über Bluetooth erfassten Taupunkts • Einstellbare Parameter: Emissivität, Umgebungstemperatur, Entfernung, rel. Luftfeuchte • Speicherung auf µSD-Karte mit 2 GB (für ca. 4000 Bilder), austauschbar gegen maximal 32 GB • Schutzart IP 54 • Abmessungen / Gewicht: 225 x 125 x 83 mm / 700g mit Batterien