CHAUVIN ARNOUX - CA 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01196734
Anzeige - digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171410493
Sonepar Artikelnummer
120588641
Hersteller Artikelnummer
P01196734
Hersteller Typ
C.A 5231
Hersteller Artikel Nr.:
P01196734
Anzeige:
digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
100 A
Maßstabseinteilung linear:
Ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,01 mV
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:
600 A
Clipfaktoren für Stromsensor:
1:1000
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.320 kg


