Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 6240 Micro-Ohmmeter

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01143200

  • Durchgangsanzeige - optisch

  • Max. Widerstandsprüfwert - 400 Ohm

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90303200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171413593

Sonepar Artikelnummer

120283588

Hersteller Artikelnummer

P01143200

Hersteller Typ

C.A 6240

Hersteller Artikel Nr.:

P01143200

Durchgangsanzeige:

optisch

Max. Widerstandsprüfwert:

400 Ohm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

5.000 kg

Das robuste und dichte CA 6240 ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das vor Ort, in der Werkstatt oder im Labor zur Anwendung kommt. Das ergonomische Gerät ist leicht und kompakt.Der LCD-Bildschirm verfügt über 2 digitale Anzeigen und sorgt für eine gute Ablesbarkeit. Hinweise zur einfachen Inbetriebnahme und Auswertung der Messwerte sind integriert. Der automatische Prüfmodus erlaubt einen Start der Messungen ohne Knopfdruck. Ein automatischer Speichermodus steht ebenfalls zur Verfügung. Technische Daten • 4-Leiter-Messung • Messbereich: 400 µOhm bis 400 Ohm • Prüfstrom: bis 10 A • Auflösung: maximal 1 µOhm • Automatische Abschaltung, Betrieb mit NiMH-Akku • Speicher: 100 Messungen • Optisches USB-Anschlusskabel zur Datenübertragung • Software für Datenauswertung • Schutzart: IP53 • Überspannungsschutz: IEC 61010-1 CAT III 50 V • Abmessungen: 273 x 247 x 280 mm • Gewicht: 5 kg Für eine vereinfachte Bedienung und neue Anwendungsbereiche stehen als Zubehör Kelvin-Zangen für 10 A zur Verfügung. Pistolenprüfspitzen • Abmessungen: Handgriff 108 x 40 mm, Prüfspitze 154 x 30 mm, Tiefe 28 mm • Prüfspitzendurchmesser: 2 mm • Prüfspitzenabstand: 3,5 mm • Kabellänge: 3,15 m • Gabelkabelschuhe für Ø 4 bis 6 mm • Sicherheitsstecker Ø 4 mm • Gewicht: ca. 2 x 420 g Drehbare Kelvin-Prüfspitze • Abmessungen: (L x B x H) 207 x 34 x 30 mm • Prüfspitzendurchmesser: 3 mm • Prüfspitzenabstand: 8 mm • Prüfspitzenlänge: 10 mm • Kabellänge: 3,15 m • Gabelkabelschuhe für Ø 4 bis 6 mm • Sicherheitsstecker Ø 4 mm • Gewicht: ca. 2 x 400 g • Widerstand: max. 2 x 50 mOhm