CHAUVIN ARNOUX - CA 6460 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01126501
Anzeige - digital
Spezifische Erdungsmessung - Ja
Testspannung - 42 .. 128 V
Testfrequenz - 42 .. 128 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413371
Sonepar Artikelnummer
120283562
Hersteller Artikelnummer
P01126501
Hersteller Typ
C.A 6460
Hersteller Artikel Nr.:
P01126501
Anzeige:
digital
Spezifische Erdungsmessung:
Ja
Testspannung:
42 .. 128 V
Testfrequenz:
42 .. 128 Hz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
2.800 kg


