CHAUVIN ARNOUX - CA 6462 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01126502
Anzeige - digital
Interner Speicher - Nein
Spezifische Erdungsmessung - Ja
Testspannung - 42 .. 128 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413388
Sonepar Artikelnummer
120283563
Hersteller Artikelnummer
P01126502
Hersteller Typ
C.A 6462
Hersteller Artikel Nr.:
P01126502
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
Nein
Spezifische Erdungsmessung:
Ja
Testspannung:
42 .. 128 V
Testfrequenz:
41 .. 128 Hz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
3.300 kg


