Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 6470N Erdungs- und Erdwiderstandsmesser

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01126506

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Niederohmmessung - Ja

  • Spezifische Erdungsmessung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171413418

Sonepar Artikelnummer

120283564

Hersteller Artikelnummer

P01126506

Hersteller Typ

C.A 6470N

Hersteller Artikel Nr.:

P01126506

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Niederohmmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Testfrequenz:

128 .. 513 Hz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

3.000 kg

Erdungs-, Widerstands-, Durchgangs- und Kopplungswiderstandsmesser Bei diesem ergonomischen, kompletten und mit hoher Genauigkeit messenden Gerät können alle Messungen über einen im Bedienfeld integrierten Drehschalter eingestellt werden. Der robuste und stoßgeschützte CA 6470N ist kompakt und für den Einsatz vor Ort geeignet. Der Anschluss der Erder wurde durch eine farbliche Kennzeichnung der Anschluss-Klemmen vereinfacht. Der CA 6470N verfügt über eine beleuchtete LCD-Anzeige und einen Akku, der über ein externes, ans Netz oder einen Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs angeschlossenes Ladegerät aufgeladen werden kann. Er ist mit einer Funktion zur automatischen oder manuellen Speicherung der Messwerte versehen. Über einen USB-Ausgang können Daten mit der Software Ground Tester Transfer zur Verarbeitung auf einen Computer übertragen werden. Leistungen Der CA 6470N bietet dank der Messung mit dem 4-Pol-Verfahren eine bis zu 10mal höhere Messgenauigkeit. Mit diesem Verfahren können niedrige Erdungswiderstände gemessen werden und es ist damit besonders für Industrieanwender, z. B. Energieversorger, geeignet. Der CA 6470N liefert garantiert zuverlässige Messungen: • durch die Verwendung klassischer Messverfahren mit Erdern • durch eine Selbstdiagnose vor jeder Messung, bei der mögliche Fehler (schlechte Verbindung oder Störsignale), die zur Verfälschung der Messung führen können, angezeigt werden • durch große Messbereiche: 0,001 Ohm bis 100 kOhm • durch eine Einstellung der Messfrequenz zwischen 41 Hz und 512 Hz Berechnungsfunktionen für Experten: • zur Berechnung des Erdkopplungswiderstands werden einfach die drei notwendigen Messungen nacheinander ausgeführt und das Gerät berechnet automatisch den Kopplungskoeffizienten • zur Berechnung des spezifischen Bodenwiderstands. Die Programmierung der Messabstände ermöglicht eine automatische Berechnung von R nach dem Wenner- oder dem Schlumberger-Verfahren. Technische Daten • Stromversorgung: NiMH-Akku mit externem Ladegerät • Schutzart: IP53 • Erfüllt IEC 61557 -1, -4 und -5 • Installationskategorie: IEC 61010 CAT IV 50 V • Abmessungen: 272 x 250 x 128 mm, Gewicht: 3 kg