CHAUVIN ARNOUX - CA 6503 Isolationsmesser mit Kurbelinduktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01132504
Anzeige - analog
Stromversorgung - Kurbelinduktor
Nennprüfspannung 250 V - Ja
Nennprüfspannung 500 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171417058
Sonepar Artikelnummer
120588716
Hersteller Artikelnummer
P01132504
Hersteller Typ
C.A 6503
Hersteller Artikel Nr.:
P01132504
Anzeige:
analog
Stromversorgung:
Kurbelinduktor
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.002 .. 5000 MOhm
Spannungsmessung:
Ja
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
1.500 kg


