Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 6534 Isolationsmesser

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01140834

  • Anzeige - analog/digital

  • Stromversorgung - Batterie

  • Nennprüfspannung 100 V - Ja

  • Nennprüfspannung 250 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419670

Sonepar Artikelnummer

120588720

Hersteller Artikelnummer

P01140834

Hersteller Typ

C.A 6534

Hersteller Artikel Nr.:

P01140834

Anzeige:

analog/digital

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung 100 V:

Ja

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Nennprüfspannung 2500 V:

Nein

Nennprüfspannung 5000 V:

Nein

Nennprüfspannung einstellbar:

Nein

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.002 .. 50000 MOhm

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Spannungsmessung:

Ja

Überspannungsableiterprüfung:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

0.850 kg

Ergonomie: Durch ihre kompakte und leichte Bauweise sind die Isolationsprüfer CA 652x & CA 653x einfach zu benutzen und bieten dem Anwender hohen Bedienkomfort: • Das Gehäuse entspricht der Messkategorie600V CAT IV und hat die SchutzartIP54 / IK04. Es liegt gut in der Hand, bietet optimale Sicherheit und die TEST-Taste ist leicht zu bedienen, auch mit isolierten Schutzhandschuhen. • Mit der magnetischen Klappstütze lässt sich das Gerät einfach auf Stahloberflächen befestigen, so hat der Benutzer für die Messung beide Hände frei und kann das Ergebnis bequem ablesen. • Die große beleuchtete Doppel-Digitalanzeige und der logarithmische Bargraph zeigen dem Anwender nicht nur den Messwert, sondern auf einer Zweitanzeige auch die tatsächliche Prüfspannung, den Prüfstrom und den Timer für die Prüfdauer an. • Die Sonde zur Fernbedienung verfügt über eine Leuchte, um die Messstelle zu beleuchten und so die Arbeit in dunklen Umgebungen zu ermöglichen. Isolationsprüfung: Die neue Serie bietet eine große Auswahl an Prüfspannungen für die Isolationsprüfung von 10 V bis 1 kV. Der Messumfang für Isolationswiderstände reicht bis 200 GΩ und über-erfüllt damit die IEC‑Norm 61557, die nur 2 GΩ fordert. Neben der manuellen Prüfung sind noch weitere Prüfverfahren vorgesehen, wie die verriegelte Prüfung (Lock) oder mit vorgegebener Prüfdauer (Timer), sowie die Ermittlung der PI‑ und DAR‑Werte für die Beurteilung der Isolationsgüte. Durchgangsprüfung: Die Durchgangsprüfung erfolgt gemäß IEC-Norm 61557 mit einem Prüfstrom von 200 mA, kann aber bei einigen Modellen auch mit nur 20 mA vorgenommen werden, wodurch bei häufiger Anwendung die Batterien länger halten. Die Durchgangsprüfung verfügt über eine aktive Schutzschaltung, die vorhandene Spannungen erkennt und die Funktion abschaltet, so dass keine Schmelzsicherungen notwendig sind. Anpassbare Messungen: Bei den meisten Modellen der Serie CA 652X & CA 653x kann der Benutzer für jede Prüfung zwischen zwei festen vorgegebenen Alarmschwellen und einer einstellbaren Alarmschwelle auswählen. Mit der praktischen ΔREL-Funktion kann sich der Benutzer die Abweichung zu einem vorher gespeicherten Referenzwert anzeigen lassen. Die Differenz wird sowohl im Zahlenwert als auch in Prozent vom Referenzwert angezeigt. Weitere Funktionen: Die Geräte arbeiten auch als digitale Multimeter mit der Messung von Spannungen bis 700 V, Frequenzen bis800 Hz, Widerständen bis 999 kΩ und von Kapazitäten bis 10 µF. Bequeme Auswertung: Die Auswertung der Messergebnisse wird erleichtert durch 300 Speicherplätze im Gerät selbst, die Modelle mit Bluetooth-Vernetzung verfügen über 1300 Speicherplätze. Die Software Megohmmeter Transfer (MEG) liegt serienmäßig allen vernetzbaren Modellen bei und ermöglicht das Starten der Prüfung vom PC aus, die graphische Anzeige der Messergebnisse in Echtzeit und den Datentransfer zum PC. Dort lassen sich dann die Ergebnisse je nach Prüfart anzeigen. Mit der Auswerte-Software DataView (Option) lassen sich individuelle Prüfberichte erstellen, mit Angabe des Prüfortes und des Bedieners. Stärken • Vernetzbarer Isolations- und Durchgangsprüfer für Elektronik-Anwendungen • 50 GOhm • Prüfspannungen: 10-25-100-250-500 V • Betriebsarten Manuell / Lock / Dauer • Alarme, ∆REL-Funktion • Durchgangsprüfung, Spannung • Messwertspeicherung, Schnittstelle Technische Daten • ISOLATION: Prüfspannungen 10-25-100-250-500 V • Messumfang: 50 GΩ • Prüfarten: manuell, verriegelt, mit Timer • Durchgangsprüfung: Prüfströme 200 mA / 20 mA • Spannungsmessung: bis 700 V • Widerstandsmessung: 0 - 1000 kΩ • Doppelanzeige + logarithmischer Bargraph • Speicherung: 1300 Messwerte • Magnethalterung • Alarme • Vernetzung: Bluetooth Klasse 2 • Stromversorgung durch 6 Batterien LR6 / AA • Abmessungen: 211 x 108 x 60 mm • Gewicht: 850 g • IP54, Messkategorie: 600V CAT IV