Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 6710 Didaktik-Koffer ''Installation''

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01145901

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90312000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653002172

Sonepar Artikelnummer

120589237

Hersteller Artikelnummer

P01145901

Hersteller Typ

C.A 6710

Hersteller Artikel Nr.:

P01145901

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90312000

Gewicht:

10.000 kg

Der Didaktik-Koffer CA 6710 kann in der Ausbildung für das normgerechte Messen an elektrischen Anlagen verwendet werden. Die internationalen Normen IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100, IEE 16th, ÖVE EN-1, CEI 64-8, NIN/NIV, RBT MIE usw. machen genau einzuhaltende Vorgaben, um sicherzustellen, dass eine elektrische Anlage korrekt arbeitet und bei ihrer Bedienung keine Gefahren bestehen. Die Simulation ermöglicht das vollständige und korrekte Verständnis elektrischer Anlagen (verschiedene Erdungsschemata, Messung aller elektrischen Größen, Installationsfehler). Dieser Koffer ist zweifellos das effizienteste und sicherste Hilfsmittel, um sowohl auszubildende Elektriker als auch Handwerker, Installateure, Wartungstechniker und Ingenieure im Hinblick auf die Anwendung in der Praxis zu schulen. Auch bei der Einweisung in die Verwendung verschiedenster Messgeräte ist dieser Koffer von äußerst großem Nutzen. Mit dem Koffer CA 6710 können TT-, TN- und IT-Netze mit Neutralleiter simuliert und Erdungs-, Schleifen- (Phase/Erde und Phase/Neutralleiter), Isolations- und Widerstandmessungen sowie Durchgangsprüfungen vorgenommen werden. Er umfasst verschiedene FI-Schutzschalter, um Fehlerströme, Unterbrechungen der Phase, der Erdung oder des Neutralleiters und die Vertauschung von Phase und Erdungs- oder Neutralleiter zu prüfen.