CHAUVIN ARNOUX - CA 702 Taschen-Multimeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01191739Z
Anzeige - digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413999
Sonepar Artikelnummer
120588640
Hersteller Artikelnummer
P01191739Z
Hersteller Typ
C.A 702
Hersteller Artikel Nr.:
P01191739Z
Anzeige:
digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Messbereichswahl:
automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
600 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,1 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
20 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
mittelwertbildend
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.145 kg


