Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 753 Messadapter für Schutzkontakt-Steckdosen

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01191748Z

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 230 V

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171418727

Sonepar Artikelnummer

120588762

Hersteller Artikelnummer

P01191748Z

Hersteller Typ

C.A 753

Hersteller Artikel Nr.:

P01191748Z

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

230 V

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.060 kg

Der Messadapter CA 753 ermöglicht Messungen in aller Sicherheit an Schutzkontakt-Steckdosen oder europäischen 2P+E-Steckdosen. Der Aufbau des Messadapters sorgt für guten mechanischen und elektrischen Kontakt mit allen Arten von Prüfspitzen: Ø 2 mm, Ø 4 mm, IP2X, …). Außerdem zeigt der Adapter die Lage des Außenleiters und das Anliegen von Spannungen > 200 V an.