CHAUVIN ARNOUX - CA 833 Kalibrator für Schallpegelmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01185301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 90279000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413869
Sonepar Artikelnummer
121028587
Hersteller Artikelnummer
P01185301
Hersteller Typ
C.A 833
Hersteller Artikel Nr.:
P01185301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90279000
Gewicht:
0.200 kg
Der Kalibrator CA 833 ist eine standardisierte Quelle (1 kHz) zur Kalibrierung von Schallpegelmessern. Erfüllt die Norm IEC 942 Typ 2 Kalibrierungsintervall: 94 und 114 dB Mögliche Durchmesser der Mikrophone: 2,5 cm / 1,3 cm / 0,64 cm