Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 8331 Leistungs- und Energieanalysator

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - CA 8331 Leistungs- und Energieanalysator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01160511

  • Anzeige - graphisch

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 5

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171418949

Sonepar Artikelnummer

120346342

Hersteller Artikelnummer

P01160511

Hersteller Typ

C.A 8331

Hersteller Artikel Nr.:

P01160511

Anzeige:

graphisch

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

5

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

2 .. 1000 V

Oberschwingungsmessung:

Ja

Leistungsfaktor:

Ja

Wirkleistung:

Ja

Blindleistung:

Ja

Scheinleistung:

Ja

Phasenwinkel (cos phi):

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.900 kg

Alle Parameter auf einen Blick Der Qualistar+ CA 8331 ist besonders geeignet für Wartungs- und Prüfdienste in industriellen und gewerblichen Anlagen. Er liefert ein sofortiges Abbild der wichtigsten Netzqualitätsparameter. Das kompakte, handliche Gerät bietet zusätzliche Berechnungs- und Bedienfunktionen. Der CA 8331 verfügt über jeweils 3 Spannungs- und Stromeingänge. Die verwendeten Stromwandler werden bei Ihrem Anschluss vom CA 8331 automatisch erkannt. Es können verschiedene Stromwandler angeschlossen werden und die Einstellung der Übersetzungsverhältnisse ermöglicht ein direktes Ablesen der Messwerte. Der Qualistar+ ist für eine Verwendung vor Ort konzipiert: Durch seine Vielzahl an Funktionen ist der Qualistar+ CA 8331 vielseitig einsetzbar. Er kann in Anlagen der Kategorie CAT III bis 1000 V und der Kategorie CAT IV bis 600 V verwendet werden. Für die Verarbeitung der mit dem Qualistar gemessenen Werte stehen die Software PAT standardmäßig und die Software Dataview optional zur Verfügung. Stärken • Direkter Zugriff auf wichtigste Funktionen (Einstellungen usw.) • Direkter Zugriff auf Messfunktionen (Oberschwingungen, Flicker usw.) • Spannungs- und Stromeingänge mit Farbmarkierungen • Hervorragend ablesbarer, großer TFT-Farbbildschirm • Netzunabhängig für 13 Stunden Technische Daten • Spannung und Strom (TRMS, AC+DC), Frequenz • Leistungen: W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ • Energiewerte: Wh, varh, VAh, VADh, BTU, TEP, toe, Joule • Oberschwingungen der Ränge 0 bis 50 • Flicker (Pst und Plt) • Aufzeichnung einer Parameterauswahl über einen Zeitraum vom 4 Stunden bis 2 Wochen • Ermittlung des Peak-Werts • Darstellung als Vektordiagramm • IP53 / IK08 • USB-Schnittstelle • Abmessungen: 240 x 180 x 55 mm, Gewicht: 1,9 kg