Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 8333 Leistungs- und Energieanalysator

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - CA 8333 Leistungs- und Energieanalysator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01160541

  • Anzeige - graphisch

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 3

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171418963

Sonepar Artikelnummer

120346343

Hersteller Artikelnummer

P01160541

Hersteller Typ

C.A 8333

Hersteller Artikel Nr.:

P01160541

Anzeige:

graphisch

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

3

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

2 .. 1000 V

Oberschwingungsmessung:

Ja

Leistungsfaktor:

Ja

Wirkleistung:

Ja

Blindleistung:

Ja

Scheinleistung:

Ja

Phasenwinkel (cos phi):

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.900 kg

Alle Parameter auf einen Blick Der Qualistar+ CA 8333 ist besonders geeignet für Wartungs- und Prüfdienste in industriellen und gewerblichen Anlagen. Er liefert ein sofortiges Abbild der wichtigsten Netzqualitätsparameter. Mit seinen Funktionen ist dieser Analysator besonders für die Wartung und Reparatur geeignet. Die komplette Energiebilanz einer Anlage lässt sich erstellen. Für die Dimensionierung von elektrischen Anlagen und für die Erkennung von Umschaltfehlern verfügt der CA 8333 über einen Transienten-Modus, mit dem sich der Anlaufstrom über 4 Netzperioden ermitteln lässt. Das kompakte, handliche Gerät bietet zusätzliche Berechnungs- und Bedienfunktionen. Der CA 8333 verfügt über jeweils 3 Spannungs- und Stromeingänge. Mit dem CA 8333 werden alle Parameter, Transienten, Alarme und Signalformen gleichzeitig erfasst und gespeichert. Die verwendeten Stromwandler werden bei Ihrem Anschluss vom CA 8333 automatisch erkannt. Es können verschiedene Stromwandler angeschlossen werden und die Einstellung der Übersetzungsverhältnisse ermöglicht ein direktes Ablesen der Messwerte. Das Gerät ist für die Arbeit vor Ort konzipiert: Durch seine Vielzahl an Funktionen ist der Qualistar+ CA 8333 vielseitig einsetzbar. Er kann in Anlagen der Kategorie CAT III bis 1000 V und der Kategorie CAT IV bis 600 V verwendet werden. Software Für die Verarbeitung der mit dem Qualistar gemessenen Werte stehen die Software PAT standardmäßig und die Software Dataview optional zur Verfügung. Sie ermöglichen das Vornehmen von Einstellungen, die Datenübertragung und -verarbeitung sowie eine Analyse. Mit Dataview können außerdem normgerechte Prüfberichte zu den Spannungsqualitätsmerkmalen erstellt werden. Spezielles Zubehör Mit der ESSAILEC-Messleitung können Prüfungen an Zählern, an eingebauten Schutzrelais oder an Sekundärkreisen von Spannungs- oder Stromwandlern durchgeführt werden, ohne die Stromversorgung zu stören oder zu unterbrechen. Reeling Box Diese praktische Kabel-Aufrollbox hat einen Haftmagnet und verfügt über das MultiFIX-Halterungssystem. In die demontierbare Box kann der Benutzer Messleitungen mit Bananensteckern für Spannungsmessungen oder die Kabel des MiniFlex MA193-250 für Strommessungen einrollen und je nach Bedarf in der Länge abwickeln - so sind die Messleitungen stets gut aufgeräumt. Netzadapter PA31ER Mit ihm können die Qualistar+ über einen Netz- Phasenleiter mit 100 V bis 1000 V, AC oder DC, direkt mit Strom versorgt werden. Er wird an die Spannungseingänge angeschlossen und hat folgende Stärken • Direkter Zugriff auf wichtigste Funktionen (Einstellungen usw.) • Direkter Zugriff auf Messfunktionen (Oberschwingungen, Flicker usw.) • Spannungs- und Stromeingänge mit Farbmarkierungen • Hervorragend ablesbarer, großer TFT-Farbbildschirm • Netzunabhängig für 13 Stunden Technische Daten • IP53 • IEC 61010 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. • Alle Qualistar+ sind mit einem Satz farbiger Ringe und Stifte zur leichteren Erkennung von Messleitungen und -Eingängen und zur farblichen Kennzeichnung nach Landesvorgaben ausgerüstet. • Große Auswahl an Stromwandlern für Ströme von 5 mA bis 10 kA • Spannung (TRMS AC+DC): bis 1000 V • Strom (TRMS AC+DC): 5 mA bis 10 kA je nach Stromwandler • Frequenz • Leistungen: W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ • Energiewerte: Wh, varh, VAh, VADh, BTU, TEP, toe, Joule • Oberschwingungen der Ränge 0 bis 50 mit Phasenlage • Transienten: bis zu 50 • Inrush über 4 Perioden • Aufzeichnung einer Parameterauswahl bei maximaler Messwerterfassung von einigen Tagen bis mehrere Wochen • Alarme: 4.000 Alarmwerte für 10 Alarmtypen • Ermittlung des Peak-Werts • Darstellung als Vektordiagramm • In 27 Sprachen lieferbar • IP53 / IK08 • USB-Schnittstelle • IEC 61000-4-30 • Abmessungen: 240 x 180 x 55 mm, Gewicht: 1,9 kg