Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 8336 Leistungs- und Energieanalysator

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01160591

  • Anzeige - graphisch

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 5

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171418987

Sonepar Artikelnummer

120346344

Hersteller Artikelnummer

P01160591

Hersteller Typ

C.A 8336

Hersteller Artikel Nr.:

P01160591

Anzeige:

graphisch

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

5

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

6 .. 1000 V

Oberschwingungsmessung:

Ja

Leistungsfaktor:

Ja

Wirkleistung:

Ja

Blindleistung:

Ja

Scheinleistung:

Ja

Phasenwinkel (cos phi):

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.900 kg

Alle Parameter auf einen Blick Der Qualistar+ CA 8336 ist besonders geeignet für Wartungs- und Prüfdienste in industriellen und gewerblichen Anlagen. Er liefert ein sofortiges Abbild der wichtigsten Netzqualitätsparameter. Mit seinen Funktionen ist dieser Analysator besonders für die Wartung und Reparatur geeignet. Die komplette Energiebilanz einer Anlage lässt sich erstellen. Der CA 8336 verfügt für die Dimensionierung elektrischer Anlage und die Erkennung von Umschaltfehlern über die Funktionen Inrush und TrueInrush. Das kompakte, handliche Gerät bietet zusätzliche Berechnungs- und Bedienfunktionen. Der CA 8336 verfügt über jeweils 4 Spannungs- und Strom-Messkanäle. Mit dem CA 8336 werden alle Parameter, Transienten, Alarme und Signalformen gleichzeitig erfasst und gespeichert. Die verwendeten Stromwandler werden bei Ihrem Anschluss vom CA 8336 automatisch erkannt. Es können verschiedene Stromwandler angeschlossen werden und die Einstellung der Übersetzungsverhältnisse ermöglicht ein direktes Ablesen der Messwerte. Das Gerät ist für die Arbeit vor Ort konzipiert: • Direkter Zugriff auf die wichtigsten Funktionen (Einstellungen usw.) • Direkter Zugriff auf Messfunktionen (Oberschwingungen, Flicker usw.) • Spannungs- und Stromeingänge mit Farbmarkierungen • Hervorragend ablesbarer, großer TFT-Farbbildschirm • Netzunabhängig für 13 Stunden Durch seine Vielzahl an Funktionen ist der Qualistar+ CA 8336 vielseitig einsetzbar. Er kann in Anlagen der Kategorie CAT III bis 1000 V und der Kategorie CAT IV bis 600 V verwendet werden. Software Für die Verarbeitung der mit dem Qualistar gemessenen Werte stehen die Software PAT standardmäßig und die Software Dataview optional zur Verfügung. Sie ermöglichen das Vornehmen von Einstellungen, die Datenübertragung und -verarbeitung sowie eine Analyse. Mit Dataview können außerdem normgerechte Prüfberichte zu den Spannungsqualitätismerkmalen erstellt werden. Spezielles Zubehör Mit der ESSAILEC-Messleitung können Prüfungen an Zählern, an eingebauten Schutzrelais oder an Sekundärkreisen von Spannungs- oder Stromwandlern durchgeführt werden, ohne die Stromversorgung zu stören oder zu unterbrechen. Reeling Box Diese praktische Kabel-Aufrollbox hat einen Haftmagnet und verfügt über das MultiFIX-Halterungssystem. In die demontierbare Box kann der Benutzer Messleitungen mit Bananensteckern für Spannungsmessungen oder die Kabel des MiniFlex MA193-250 für Strommessungen einrollen und je nach Bedarf in der Länge abwickeln - so sind die Messleitungen stets gut aufgeräumt. Netzadapter PA31ER Mit ihm können die Qualistar+ über einen Netz- Phasenleiter mit 100 V bis 1000 V, AC oder DC, direkt mit Strom versorgt werden. Er wird an die Spannungseingänge angeschlossen. Stärken • Ein Gerät für alle Messungen • Im Einsatz bewährter Bedienkomfort • Gigantischer Speicher • Alarme bei Ereignissen ab einer halben Periodendauer • Erfassung von Transienten von wenigen µs • Modus für Einschaltströme mit Signalform-Anzeige Technische Daten • IP53 • IEC 61010 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. • Alle Qualistar+ sind mit einem Satz farbiger Ringe und Stifte zur leichteren Erkennung von Messleitungen und -Eingängen und zur farblichen Kennzeichnung nach Landesvorgaben ausgerüstet. • Große Auswahl an Stromwandlern für Ströme von 5 mA bis 10 kA • Spannung (TRMS AC+DC): bis 1000 V • Strom (TRMS AC+DC): 5 mA bis 10 kA je nach Stromwandler • Frequenz • Leistungen: W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ • Energiewerte: Wh, varh, VAh, VADh, BTU, TEP, toe, Joule • Oberschwingungen der Ränge 0 bis 50 mit Phasenlage, Experten-Modus • Transienten: bis zu 210 • Flicker (Pst und Plt) • Inrush mit Signalform über eine Dauer von > 10 Minuten • TrueInrush-Funktion • Aufzeichnung einer Parameterauswahl bei maximaler Messwerterfassung von 2 Wochen bis mehrere Jahre • Alarme: 10.000 Alarmwerte für 40 Alarmtypen • Ermittlung des Peak-Werts • Darstellung als Vektordiagramm • In 27 Sprachen lieferbar • IP53 / IK08 • USB-Schnittstelle • IEC 61000-4-30 • Abmessungen: 240 x 180 x 55 mm, Gewicht: 1,9 kg