Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CA 8436 Leistungs- und Energieanalysator

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01160595

  • Anzeige - graphisch

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 5

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653005326

Sonepar Artikelnummer

120588742

Hersteller Artikelnummer

P01160595

Hersteller Typ

C.A 8436

Hersteller Artikel Nr.:

P01160595

Anzeige:

graphisch

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

5

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

6 .. 600 V

Oberschwingungsmessung:

Ja

Leistungsfaktor:

Ja

Wirkleistung:

Ja

Blindleistung:

Ja

Scheinleistung:

Ja

Phasenwinkel (cos phi):

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

3.700 kg

Der CA 8436 Qualistar+ für alle Gelände und alle Jahreszeiten Der Leistungsanalysator Qualistar+ kann zur Bestimmung der Spannungsqualität, zur schnellen Prüfung eines Stromnetzes und zur effizienten Analyse der Messwerte verwendet werden. VERBESSERUNGEN + NEUHEITEN Mit der Version CA 8436 des Qualistar+ stehen neue starke Funktionen bereit: • Inrush: mit 10 Minuten • Berücksichtigung aller Gleichstrom-Komponenten • Berechnung verzerrender Spannungen und Ströme • Messung der Leistungen P, Q, S und D, jeweils gesamt und pro Phase • Berechnung des Flickers Pst und Plt • Große Auswahl an Maßeinheiten: kW, Joule, Tep Atom, Tep ohne Atom, BTU, toe, TEP usw. • Es lassen sich bis zu 40 Alarme gleichzeitig festlegen. • Speicher-Modus: Speicherung beginnt unmittelbar • Ein ausgefeiltes Design für effizienteres Arbeiten. Die Qualistar-Geräte wurden insbesondere für Wartungs- und Prüfdienste konzipiert und ermöglichen eine schnelle Prüfung der Spannungsqualität und eine leichte Auswertung der Messwerte. Das Tastenfeld ist in leicht zuordenbare Zonen unterteilt (direkter Zugriff auf Funktionen, Pop-Up-Menüs, Cursor usw.). Die Tastensymbole wiederholen sich auf dem großen Farbbildschirm (Diagonale von 148 mm). Die Anzeige-Modi sind strukturiert. Durch den direkten Zugriff ist ein effizienteres Arbeiten möglich. Eigens entwickelte Gummistopfen gewährleisten eine optimale Gehäuse-Abdichtung des Analysators CA 8436. Stärken • Der CA 8436, robust und dicht, der Qualistar+ mit IP67 • Verwendung in Innenräumen und im Freien, auch bei Niederschlag • 5 Spannungseingänge, 4 Stromeingänge • Fortlaufende und gleichzeitige Aufzeichnung aller Parameter • Überwachung mit Alarmen • Für alle Anlagentypen