CHAUVIN ARNOUX - CA 942 Handscope 2x40 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01194200
Monitor - Farbe/digital
Frequenzbandbreite - 40 MHz
Anzahl der Kanäle - 2
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653008341
Sonepar Artikelnummer
121028593
Hersteller Artikelnummer
P01194200
Hersteller Typ
C.A 942
Hersteller Artikel Nr.:
P01194200
Monitor:
Farbe/digital
Frequenzbandbreite:
40 MHz
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
5 mV
Referenzsignalformen:
Ja
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Stromversorgung:
Akku/Netz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90302000
Gewicht:
1.200 kg


