Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CEE-Adapter (16 A) 4 mm Buchsen

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - CEE-Adapter (16 A) 4 mm Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PJP-ADAFM-TETRA16

  • Herkunftsland - NO

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120589242

Hersteller Artikelnummer

PJP-ADAFM-TETRA16

Hersteller Typ

CEE-ADAPTER (16 A)

Hersteller Artikel Nr.:

PJP-ADAFM-TETRA16

Herkunftsland:

NO

Gewicht:

0.200 kg

Einfaches Messen an Kraftsteckdosen durch Adapter mit 4 mm Buchsen