Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - CEE-Adapter (63 A) 4 mm Buchsen

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - CEE-Adapter (63 A) 4 mm Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PJP-ADAFM-TETRA63

  • Herkunftsland - NO

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120589244

Hersteller Artikelnummer

PJP-ADAFM-TETRA63

Hersteller Typ

CEE-ADAPTER (63 A)

Hersteller Artikel Nr.:

PJP-ADAFM-TETRA63

Herkunftsland:

NO

Gewicht:

0.300 kg

Einfaches Messen an Kraftsteckdosen durch Adapter mit 4 mm Buchsen