CHAUVIN ARNOUX - Digital-Vielfachmesszange inkl Transporttasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX0675
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0 .. 1400 A
Strommessbereich/AC - 0.1 .. 1000 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171411773
Sonepar Artikelnummer
120283612
Hersteller Artikelnummer
MX0675
Hersteller Typ
MX0675
Hersteller Artikel Nr.:
MX0675
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0 .. 1400 A
Strommessbereich/AC:
0.1 .. 1000 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Zangenöffnung:
40 mm
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.480 kg


