CHAUVIN ARNOUX - Digitaler Spannungs- und Durchgangsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01191743Z
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LCD
Spannungsmessbereich - 12 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653000093
Sonepar Artikelnummer
120419819
Hersteller Artikelnummer
P01191743Z
Hersteller Typ
C.A 745N
Hersteller Artikel Nr.:
P01191743Z
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Spannungsmessbereich:
12 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT III
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.200 kg


