CHAUVIN ARNOUX - Digitaler Spannungsprüfer AC/DC mit Flex-Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01191757
Anzeige - digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653000116
Sonepar Artikelnummer
120419818
Hersteller Artikelnummer
P01191757
Hersteller Typ
C.A 757
Hersteller Artikel Nr.:
P01191757
Anzeige:
digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
300 A
Messbereichswahl:
automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Max. Strommessbereich, AC/DC:
300 A
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
sonstige
Max. Widerstandsmessbereich:
30 MOhm
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
30000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
mittelwertbildend
Durchgangsprüfung:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Stromversorgung:
Batterie
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.200 kg


