Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - DOX 2025B Dig. Oszilloskop 2x25 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DOX2025B

  • Monitor - Farbe/digital

  • Frequenzbandbreite - 25 MHz

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 300 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653001465

Sonepar Artikelnummer

121028517

Hersteller Artikelnummer

DOX2025B

Hersteller Typ

DOX 2025B

Hersteller Artikel Nr.:

DOX2025B

Monitor:

Farbe/digital

Frequenzbandbreite:

25 MHz

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Spannungsmessbereich AC:

300 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

300 V

Kleinste Eingangsempfindlichkeit:

2 mV

Referenzsignalformen:

Ja

Wählbare Pulsbreitentriggerung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Nein

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90302000

Gewicht:

2.385 kg

Die METRIX-Oszilloskop der Reihe DOX 2000B sind sehr einfach zu bedienen und in einem platzsparenden Gehäuse geringer Tiefe, das besonders für Labor-Arbeitsplätze entwickelt wurde, untergebracht. Der große Bildschirm umfasst in der Vollbild-Darstellung 16 Teilungen in der X-Achse und ist individuell konfigurierbar: normale oder nachleuchtende Anzeige, YT- oder XY-Darstellung, Einstellung der Farben, des Bildschirmrasters, der Helligkeit, des Kontrasts usw. Drehknöpfe und beleuchtete Direkt-Funktionstasten auf der Frontplatte erleichtern die Bedienung. Mit dem Handgriff lässt sich das Oszilloskop leicht transportieren und die rutschfesten Füße sorgen für stabile Aufstellung auf dem Arbeitstisch. Hohe Leistung und eine Vielzahl von Erfassungs- und Analyse-Funktionen Die Signalerfassung und die Signalanalyse erfolgt auf 3 Ebenen, in Echtzeit oder im Zeitäquivalent. Die der Erfassungsspeicher weist eine Tiefe von 32K Punkten auf und über einen USB-Stift kann zusätzlicher Speicherplatz für eine optimale Analyse geschaffen werden. Die Empfindlichkeit beträgt vertikal in 12 Messbereichen von 2 mV/div bis 10 V/div und horizontal von 5 ns/div bis 50 s/div. Es stehen erweitere Funktionen zur Verfügung: einfache MATH-Funktionen + / - / x / ÷ sowie eine FFT-Funktion ''in Echtzeit'' mit gleichzeitiger Anzeige der Kurven. Praktische PASS/FAIL-Funktion: OK/NOK-Test anhand einer begrenzenden Hüllkurve. Die mitgelieferte EASYSCOPE-Software ermöglicht die Bedienung des Geräts, Tests und die Übernahme von Kurven-Dateien und Bildschirm-Kopien. Technische Daten • 7-Zoll-LCD-Farbbildschirm 7, WGA-Auflösung 800x480 • Bedienerdialog in 5 Sprachen wählbar + Kontexthilfe in FR/EN • Messwerterfassung: 2 Kanäle + Ext Trig und komplexe Triggerfunktionen • Vertikal-Auflösung: 8 Bit (0,4 %) • 32 automatische Messunge • Cursor für manuelle Messungen, manueller, automatischer und Tracking-Modus • Datenübertragung über USB und ETHERNET und RJ45 für Datenübertragung an PC • IEC 61010-1 / 300 V CAT II • 2 Kanäle mit 25 MHz + 1 Kanal für externen Trigger • Zeitbasis 25 ns/div bis 50 s/div • Abtastrate: SingleShot = 250 MS/s (2 Kanäle), 500 MS/s (1 Kanal) / Wiederholung = 10 GS/s • Max. Speichertiefe: 32K Punkte