CHAUVIN ARNOUX - DOX 2100B Dig. Oszilloskop 2x100 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DOX2100B
Monitor - Farbe/digital
Frequenzbandbreite - 100 MHz
Anzahl der Kanäle - 2
Max. Spannungsmessbereich AC - 300 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653001489
Sonepar Artikelnummer
121028519
Hersteller Artikelnummer
DOX2100B
Hersteller Typ
DOX 2100B
Hersteller Artikel Nr.:
DOX2100B
Monitor:
Farbe/digital
Frequenzbandbreite:
100 MHz
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Spannungsmessbereich AC:
300 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
300 V
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Referenzsignalformen:
Ja
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90302000
Gewicht:
2.385 kg


