Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Durchgangs-/Spannungsprüfer m. Drehfeldrichtungsanzeige

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01191762Z

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 12 .. 750 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419915

Sonepar Artikelnummer

120419815

Hersteller Artikelnummer

P01191762Z

Hersteller Typ

C.A 762

Hersteller Artikel Nr.:

P01191762Z

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

12 .. 750 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.210 kg

Der Spannungsprüfer (VAT) CA 762 ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden Elektriker, um vor einem Eingriff in eine ans Netz angeschlossene Elektroanlage die Spannungsfreiheit zu prüfen. Er erfüllt die Norm IEC 61243-3 Ausg. 3 und kann daher bei allen Außen- und Innen-Anlagen der Kategorie 600 V CAT IV verwendet werden. Um bestimmte, in einigen Ländern geltende Normen und Vorschriften zu erfüllen, gibt es zwei Bestellnummern - mit und ohne IP2X-Zubehör. Der CA 762 verfügt mit der ELV-LED, die blinkt, sobald eine Spannung von mehr als 50 VAC oder 120 VDC anliegt, über ein redundantes Sicherheitssystem. Beim umfassenden Selbsttest des CA 762 erfolgt eine Prüfung der elektrischen Schaltkreise, der Stromversorgung, der Anzeigen und des einwandfreien Zustands der Messleitungen. Die Prüfspitze und die Leitungen sind abnehmbar. Mit dem optionalen Adapter CA 753 können Prüfung an Schukosteckdosen schnell und einfach erfolgen. Stärken • Vollständiger Selbsttest integriert • Spannungsprüfung bis 690 VAC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750 VDC • Einpolige Außenleitererkennung • Drehfeldrichtungsanzeige bis 400 Hz • Durchgangsprüfung • Prüfspitze und Messleitung abnehmbar Technische Daten • CAT IV 600 V • IP65 • Umfassender Selbsttest • Spannungsprüfung, LED-Anzeige: 12 bis 690 VAC / 750 VDC • Automatische Anzeige der Spannungsart (AC oder DC) und der Polarität • Einpoliger Phasentest (nur ein Kontakt) • Zweipolige Prüfung des Drehfelds mit der 2-Leiter-Methode, d. h. nur zwei Hände werden benötigt • Durchgangsprüfung mit akustischer und visueller Anzeige (R<100 Ω) • Erweitere Durchgangsprüfung mit visueller Anzeige von R < 2 kΩ , 60 kΩ und 300 kΩ • Erfüllt EN 61243-3, DIN VDE 0682-401 • Abnehmbare Prüfspitze und Messleitung • Lieferung komplett und einsatzbereit