CHAUVIN ARNOUX - E25 AC/DC-Zangenstromwandler für Multimeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120025
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/DC - 0.1 .. 80 A
Strommessbereich/AC - 0.005 .. 80 A
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653007740
Sonepar Artikelnummer
121028552
Hersteller Artikelnummer
P01120025
Hersteller Typ
E25
Hersteller Artikel Nr.:
P01120025
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
0.1 .. 80 A
Strommessbereich/AC:
0.005 .. 80 A
Stromart:
AC/DC
Zangenöffnung:
12 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.330 kg


