CHAUVIN ARNOUX - E27 AC/DC-Zangenstromwandler für Oszilloskope

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120027
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/DC - 4 .. 100 A
Strommessbereich/AC - 0.1 .. 100 A
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653007757
Sonepar Artikelnummer
121028553
Hersteller Artikelnummer
P01120027
Hersteller Typ
E27
Hersteller Artikel Nr.:
P01120027
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
4 .. 100 A
Strommessbereich/AC:
0.1 .. 100 A
Stromart:
AC/DC
Zangenöffnung:
12 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.330 kg


