Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Erdungsmessgerät 3/4pol 0,001 bis 100kohm IP53 mit Speicher

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Erdungsmessgerät 3/4pol 0,001 bis 100kohm IP53 mit Speicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01126505

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Niederohmmessung - Ja

  • Selektive Erdungsmessung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171413401

Sonepar Artikelnummer

120346265

Hersteller Artikelnummer

P01126505

Hersteller Typ

C.A 6471

Hersteller Artikel Nr.:

P01126505

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Niederohmmessung:

Ja

Selektive Erdungsmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Ja

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Testfrequenz:

41 .. 513 Hz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

3.000 kg

Erdungsmesser, selektive Erdungsmessung, spezif. Bodenwiderstand, Erdkopplung und Durchgang Bei diesem ergonomischen, kompletten und mit hoher Genauigkeit messenden Gerät können alle Messungen über einen im Bedienfeld integrierten Drehschalter eingestellt werden. Der robuste und stoßgeschützte CA 6471 ist kompakt und für den Einsatz vor Ort geeignet. Der Anschluss der Erder wurde durch eine farbliche Kennzeichnung der vier Anschluss-Klemmen vereinfacht. Der CA 6471 verfügt über eine beleuchtete LCD-Anzeige und einen Akku, der über ein externes, ans Netz oder einen Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs angeschlossenes Ladegerät aufgeladen werden kann. Er ist mit einer Funktion zur automatischen oder manuellen Speicherung der Messwerte versehen. Über einen USB-Ausgang können Daten mit der Software Ground Tester Transfer zur Verarbeitung auf einen Computer übertragen werden. Der CA 6471 liefert garantiert zuverlässige Messungen: • durch die Verwendung klassischer Messverfahren mit Erdern- durch eine Selbstdiagnose vor jeder Messung, bei der mögliche Fehler (schlechte Verbindung oder Störsignale), die zur Verfälschung der Messung führen können, angezeigt werden • durch große Messbereiche: 0,001 Ohm bis 100 kOhm • durch Einstellung der Messfrequenz zwischen 41 Hz und 512 Hz (3- oder 4-Leiter-Verfahren) Berechnungsfunktionen für Experten: • zur Berechnung des Erdkopplungswiderstands werden einfach die drei notwendigen Messungen nacheinander ausgeführt und das Gerät berechnet automatisch den Kopplungskoeffizienten • zur Berechnung des spezifischen Bodenwiderstands. Die Programmierung der Messabstände ermöglicht eine automatische Berechnung von R nach dem Wenner- oder dem Schlumberger-Verfahren. Technische Daten • Stromversorgung: NiMH-Akku mit externem Ladegerät • Schutzart: IP53 • Erfüllt IEC 61557 -1, -4 und -5 • Installationskategorie: IEC 61010 CAT IV 50 V • Abmessungen: 272 x 250 x 128 mm, Gewicht: 3 kg