Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Erdungsmessgerät 3/4pol und 2 Zangen-Erdschleifen

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01126504

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Niederohmmessung - Ja

  • Selektive Erdungsmessung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171413395

Sonepar Artikelnummer

120283598

Hersteller Artikelnummer

P01126504

Hersteller Typ

C.A 6472

Hersteller Artikel Nr.:

P01126504

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Niederohmmessung:

Ja

Selektive Erdungsmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Ja

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Testfrequenz:

41 .. 5078 Hz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

3.200 kg

Mit dem Erdungsmesser sind alle Messungen einschließlich an Leitungsmasten möglich (mit dem CA 6474) - spezifischer Bodenwiderstand - Erdkopplung - Erdpotential - Durchgang und Erdungswiderstand Mit dem CA 6472 ist eine schnelle und vollständige Prüfung von Erdungen aller Art möglich, da das Gerät alle Funktionalitäten für Erdungsmessungen in sich vereint. In Verbindung mit dem CA 6474 können Messungen an Hochspannungsmasten durchgeführt werden. Damit ist das Gerät für die Prüfung und Wartung von Hochspannungsnetzen unverzichtbar. Mit dem CA 6472 können dank des großen Frequenzmessbereichs (41 Hz bis 5078 Hz) Erdungen frequenzabhängig getestet werden. Die Verwendung eines höherfrequenten Signals ermöglicht die Bewertung des Verhaltens von Erdungsschleifen bei Blitzeinschlag. Funktionen: • 3-Pol-Messung bis 10 kOhm und Störspannungen bis 60 Veff • Selektive 3-Pol- und 4-Pol-Messung • Messung von Erdungsschleifen mit 2 Zangen von 0,01 Ohm bis 500 Ohm • Messung der Erdkopplung • Zur Messung des spezifischen Bodenwiderstands werden einfach die Messabstände programmiert und das Gerät berechnet R nach dem Wenner- oder Schlumberger-Verfahren • Messung des Erdpotentials • Durchgangsprüfung und Erdungswiderstandsmessung • Erdungsmessung für Leitungsmasten mit dem CA 6474 Technische Daten • Speicherung von 512 Messungen • Optische USB-Schnittstelle • Software PC Ground Tester Transfer zur Verarbeitung der gespeicherten Daten • Stromversorgung: NiMH-Akku mit externem Ladegerät • Schutzart: IP53 • IEC 61557 -1 -4 -5 • IEC 61010 50 V CAT IV • Abmessungen: 272 x 250 x 128 mm, Gewicht: 3 kg