CHAUVIN ARNOUX - F407 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120947
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0.25 .. 1500 A
Strommessbereich/AC - 0.25 .. 1000 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171417799
Sonepar Artikelnummer
120346272
Hersteller Artikelnummer
P01120947
Hersteller Typ
F407
Hersteller Artikel Nr.:
P01120947
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.25 .. 1500 A
Strommessbereich/AC:
0.25 .. 1000 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Ja
Zangenöffnung:
48 mm
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.600 kg


