CHAUVIN ARNOUX - F65 Vielfachmesszange / Leckstrommesszange (RMS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120761
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/AC - 0.25 .. 100 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413234
Sonepar Artikelnummer
120283548
Hersteller Artikelnummer
P01120761
Hersteller Typ
F65
Hersteller Artikel Nr.:
P01120761
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
0.25 .. 100 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Zangenöffnung:
28 mm
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Ableitstrommessung:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.280 kg


