CHAUVIN ARNOUX - FTV500 Multifunktionsprüfgerät für PV-Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01129600
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Art der Spannungsversorgung - Batterie/Netz
Durchgangswiderstand - 99 .. 200 Ohm
Durchgangsmessung Strom - 0 .. 250 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653008846
Sonepar Artikelnummer
121028622
Hersteller Artikelnummer
P01129600
Hersteller Typ
FTV500
Hersteller Artikel Nr.:
P01129600
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Art der Spannungsversorgung:
Batterie/Netz
Durchgangswiderstand:
99 .. 200 Ohm
Durchgangsmessung Strom:
0 .. 250 mA
Leerlaufspannungsmessung Uoc:
0.5 .. 1000 V
Mit Display:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Kurzschlussstrommessung Isc:
250 .. 1200 A
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 .. 199 MOhm
Isolationswiderstandsmessung Spannung:
1 .. 1000 V
Fremdspannungserkennung:
Ja
Polaritätsprüfung:
Ja
Messung Sonneneinstrahlung:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Modul Datenbank:
Ja
Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:
Ja
Messung des internen Serienwiderstands Rs:
Ja
Messung Maximum Power Point (MPP):
Ja
Spitzenleistungsmessung (Ppk):
Ja
Umstellung auf STC:
Ja
Umstellung auf NOCT:
Ja
Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
Ja
Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
kapazitiv
Füllfaktormessung (FF):
Ja
Leistungsmessung:
AC/DC
Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Messkreiskategorie:
CAT III
Länge:
340 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
6.000 kg


