CHAUVIN ARNOUX - GX 305 Funktionsgenerator 5 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GX305
Anzeige - digital
Ausführung - Tischmodell (Desktop)
Frequenz des Sinussignalgenerators - 0.001 .. 5000 Hz
Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator - 0.001 .. 5000 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653000437
Sonepar Artikelnummer
120589234
Hersteller Artikelnummer
GX305
Hersteller Typ
GX 305
Hersteller Artikel Nr.:
GX305
Anzeige:
digital
Ausführung:
Tischmodell (Desktop)
Frequenz des Sinussignalgenerators:
0.001 .. 5000 Hz
Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator:
0.001 .. 5000 Hz
Anzahl der Wege:
1
Programmierbarer Wellenformgenerator:
Nein
Sinussignalgenerator:
Ja
Rechteckgenerator:
Ja
Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator:
7 ns
Dreieck-Wellenform-Generator:
Ja
Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator:
0 .. 5000 Hz
Sägezahnsignalgenerator:
Ja
Ausgangssignalamplitude:
0.001 .. 20 V
Sweep-/Wobbel-Modus:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
2.800 kg


