CHAUVIN ARNOUX - GX 310 Funktionsgenerator 10 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GX310
Anzeige - digital
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Ausführung - Tischmodell (Desktop)
Frequenz des Sinussignalgenerators - 0.001 .. 10000 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171415832
Sonepar Artikelnummer
120588749
Hersteller Artikelnummer
GX310
Hersteller Typ
GX 310
Hersteller Artikel Nr.:
GX310
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Ausführung:
Tischmodell (Desktop)
Frequenz des Sinussignalgenerators:
0.001 .. 10000 Hz
Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator:
0.001 .. 10000 Hz
Anzahl der Wege:
1
Programmierbarer Wellenformgenerator:
Nein
Sinussignalgenerator:
Ja
Rechteckgenerator:
Ja
Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator:
7 ns
Dreieck-Wellenform-Generator:
Ja
Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator:
0 .. 10000 Hz
Sägezahnsignalgenerator:
Ja
Ausgangssignalamplitude:
0.01 .. 20 V
Sweep-/Wobbel-Modus:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
2.800 kg


