CHAUVIN ARNOUX - GX 320 Funktionsgenerator 20 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GX320
Anzeige - digital
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Ausführung - Tischmodell (Desktop)
Frequenz des Sinussignalgenerators - 0.001 .. 20000 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171415856
Sonepar Artikelnummer
120588654
Hersteller Artikelnummer
GX320
Hersteller Typ
GX 320
Hersteller Artikel Nr.:
GX320
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Ausführung:
Tischmodell (Desktop)
Frequenz des Sinussignalgenerators:
0.001 .. 20000 Hz
Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator:
0.001 .. 20000 Hz
Anzahl der Wege:
1
Programmierbarer Wellenformgenerator:
Nein
Sinussignalgenerator:
Ja
Rechteckgenerator:
Ja
Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator:
7 ns
Dreieck-Wellenform-Generator:
Ja
Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator:
0 .. 20000 Hz
Sägezahnsignalgenerator:
Ja
Ausgangssignalamplitude:
0 .. 20 V
Ausgangssignal TTL/CMOS:
Ja
AM-Modulation:
Ja
FM-Modulation:
Ja
FSK-Modulation:
Ja
PSK-Modulation:
Ja
Sweep-/Wobbel-Modus:
Ja
USB-Schnittstelle:
Nein
Schnittstelle Ethernet:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
2.800 kg


