Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Haspel mit 10m Messleitung - grün

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Haspel mit 10m Messleitung - grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01102026

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Verwendbar mit einem Erdungsmesser - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90309000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653001915

Sonepar Artikelnummer

121028543

Hersteller Artikelnummer

P01102026

Hersteller Typ

P01102026

Hersteller Artikel Nr.:

P01102026

Art des Adapters:

elektrisch

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.240 kg

Qualitativ hochwertiges Messzubehör zur Messung von Erdungswiderständen und spezifischen Erdwiderständen. 10 m Messleitung aufgewickelt auf kleiner Haspel. Farbe: grün.