CHAUVIN ARNOUX - Installationstester PROFI-SET mit Erdungszubehör + Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CA6117PROFISET
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90303100
Gewicht - 13.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121240967
Hersteller Artikelnummer
CA6117PROFISET
Hersteller Typ
C.A 6117 PROFI-SET
Hersteller Artikel Nr.:
CA6117PROFISET
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
13.900 kg
Installationstester zur Anlagenprüfung als Profi SET. Überprüfung von FI-Schutzschalter Typ AC, A und B. Leistungs- und Oberwellenmessung. Messwert-Protokollerstellung nach ÖVE /ÖNORM E8001 inkl 3 österr. Befundvorlagen in der mitgelieferten Dataview-Software. Lieferumfang: C.A 6117 mit Kabel für Schukostecker, 3-poligem Kabel mit 4 mm-Si-Stecker (rot, blau, grün), 3 Tastspitzen, 3 Krokoklemmen, 2 Messleitungen 3 m (rot, schwarz), 1 Tastkopf mit Fernbedienung, 1 Netzadapter/Ladegerät, 1 Hand-Trageschlaufe, 1 Umhängegurt, 1 Tragetasche, 1 Software für Datenübertragung und Konfiguration, 1 USB-Interfacekabel. Erdungszubehör: 1 Trommel mit 50 m Messleitung (rt), 1 Trommel mit 50 m Messleitung (bl), 1 Haspel mit 10 m Messleitung (gn), 2 Erdspieße (T-förmig), 1 Hammer, 1 Satz von 5 Adapter Kabelschuhe (4 mm), 1 Transporttasche "STANDARD" (400 x 215 x 540 mm). Kratzschutzfilm (3 Stück).


