CHAUVIN ARNOUX - J93 AC/DC Zange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120110
Strommessbereich/DC - 0.5 .. 5000 A
Strommessbereich/AC - 50 .. 3500 A
Stromart - AC/DC
Zangenöffnung - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171418796
Sonepar Artikelnummer
120588665
Hersteller Artikelnummer
P01120110
Hersteller Typ
J93
Hersteller Artikel Nr.:
P01120110
Strommessbereich/DC:
0.5 .. 5000 A
Strommessbereich/AC:
50 .. 3500 A
Stromart:
AC/DC
Zangenöffnung:
72 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.700 kg


