Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Kontaktloser Spannungsprüfer 230V AC mit LED-Lampe

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01191745Z

  • Prüfart - 1-polig

  • Einpolige Phasenanzeige - Ja

  • Berührungslose Spannungserkennung - Ja

  • Stromversorgung - Batterie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3760171414019

Sonepar Artikelnummer

120346264

Hersteller Artikelnummer

P01191745Z

Hersteller Typ

C.A 732

Hersteller Artikel Nr.:

P01191745Z

Prüfart:

1-polig

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.048 kg

Dank der integrierten Taschenlampe können mit dem CA 732 auch im Dunkeln Arbeiten an Schaltschränken vorgenommen oder Schutzschalter aufgefunden werden. Es hat die Form eines Kugelschreibers und lässt sich mit Hilfe seines Clips an einer Tasche befestigen, so dass Sie es immer zur Hand haben. Funktionen: • Erkennung der Phase: Die Spitze des Instruments leuchtet auf, wenn eine Spannung von 230 V AC bei 50/60 Hz festgestellt wird • Taschenlampe • IEC 61010 1000 V CAT III - Schutzisolierung